コガネイ
ペンシリンダシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
25
100
105
10
15
20
30
35
40
45
50
55
5
60
65
70
75
80
85
90
95
取付
基本形
片フート形
基本形
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
横方向配管
横方向配管、マウントねじ付
軸方向配管
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73156335
品番
PBSA10X25-M-Y
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
25
作動方式
押出単動片ロッド
取付
基本形
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
仕様
標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)