使用圧力範囲(MPa)0~-0.1種類負圧耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)応差設定値の1~15%可変(参考値)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)耐電圧(V)AC500 1分間耐振動(m/s2)98.1電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)作動温度(℃)-20~70ケーブル4芯シールド消費電流(mA)17以下出力点数1出力方式NPNオープンコレクタ精度±3%F.S.以下出力仕様スイッチ出力1点(応差可変)+アナログ出力定格圧力(MPa)-0.1最大圧力(MPa)0.2破壊圧力(MPa)0.5温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)使用周囲湿度35~85%RH適合流体空気または非腐食性気体出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)