電子式圧力スイッチPS4シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73166555 品番 PS420
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。

使用圧力範囲(MPa)0〜1 種類正圧 耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し) 応差2%F.S.以下(固定) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて) 耐電圧(V)AC500 1分間 耐振動(m/s2)98.1 電源電圧(V)DC10.8〜30(リップル含む) 作動温度(℃)-20〜70 ケーブル4芯シールド 消費電流(mA)25以下 出力点数2 出力方式NPNオープンコレクタ 精度±3%F.S.以下 出力仕様スイッチ出力2点(応差固定) 定格圧力(MPa)1 最大圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)2 温度補償(℃)-20〜80(湿度65%RH以下大気圧) 使用周囲湿度35〜85%RH 適合流体空気または非腐食性気体 出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯 定格作動回数106回MIN.(0〜定格圧力) 耐湿性90〜95%RH 240時間(40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする