曜日別特売
R152-01 マルチシリーズ(全項) コガネイ 73167675

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
排気機構リリーフタイプ
内容量1個注文コード73167675品番R152-01
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

管接続口径1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする