RN651-06-G3 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ 73174273

大形FRLシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付注文コード73174273品番RN651-06-G3
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc管接続口径3/4圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気または非腐食性流体設定圧力単位MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする