RTL4-M5-G クイック継手付レギュレータ コガネイ 73174623

クイック継手付レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73174623品番RTL4-M5-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。

管接続口径M5×0.8設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8ねじの種類M使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする