コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラSCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73176032
品番
SC0-US
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
管接続口径
M5×0.8
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ