仕様PF3/8
規格G3/8
図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11