※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73225656 品番 CDM2U40-75AZ1-B53LS
参考基準価格(税別)¥17,440 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
取付支持形式ロッド側トラニオン形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする