コンパクトで使いやすい!リビングにも置ける引き出し付きデスク
他のインテリアとも合わせやすい、お部屋に馴染む木目調デザインです。
幅80×奥行39cmでPC作業や勉強にちょうどいいサイズ感です。
コンパクトサイズなので、リビングやワンルームでも場所をとらずに設置できます。
引き出しには筆記用具などがスッキリ収まります。スライドレールなので開け閉めもスムーズです。
スタイリッシュなシルバーカラーの取っ手がデスクのアクセントに。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cm。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。