洗練されたデザイン性と機能性。ハイバックオフィスチェア
ヘッドレストは従来のものより5cm前に取り付けられているため、座った時に自然と頭を支えてくれます。
頭の重さを支え、首や肩への負担を軽減させてくれるヘッドレストは高さ調節も可能です。
座面と背もたれが連動するロッキング機能がついており、お好みの角度に調節することができます。
ガス圧昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは42〜50cmとお子様や女性でも使いやすい。
ワークスタイルに合わせて上下、左右、前後に一番集中できるポジションに肘を調節できます。
ポリエステル生地に低反発ウレタンを使用し、長時間座っても疲れにくい座面となっています。