画像準備中

ヘッド付きハイバックチェア マスターW GR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73225821 品番70518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

洗練されたデザイン性と機能性。ハイバックオフィスチェア
ヘッドレストは従来のものより5cm前に取り付けられているため、座った時に自然と頭を支えてくれます。
頭の重さを支え、首や肩への負担を軽減させてくれるヘッドレストは高さ調節も可能です。
座面と背もたれが連動するロッキング機能がついており、お好みの角度に調節することができます。
ガス圧昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは42〜50cmとお子様や女性でも使いやすい。
ワークスタイルに合わせて上下、左右、前後に一番集中できるポジションに肘を調節できます。
ポリエステル生地に低反発ウレタンを使用し、長時間座っても疲れにくい座面となっています。

座面高さ(mm)395〜470 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×665×1095〜1230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする