画像準備中

ゲーミングチェア シグナル ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73225875 品番16547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アームアップであぐらもかける!機能性も兼ね備えたゲーミングチェア シグナル
一息つきたい時に、ゆったり寄りかかれるロッキング機能付き。
デスクの下にすっきり収めることができる、アームアップチェア。幅49×奥行47cmの座面で男性の方でもあぐらがかけます。
程よい硬さのクッションが体を支え、長時間の作業にも快適です。
アームレストにもたっぷりのクッションを使用。肘の負担を軽減します。
シートハイ42〜50cmの昇降機能付き。レバーの簡単な操作で高さを調整できます。
座面・背面の一部には、通気性の良いパンチングPUレザーを使用しています。

寸法(mm)座面:490×470 耐荷重(kg)(座面)80 座面高さ(mm)420〜500 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×630×1030〜1110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする