エフェクター/ヘッドホンアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226241 品番HEADPHONE AMP
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HEADPHONE AMP は、ギター/ベースをヘッドホンで直接モニターするために設計された超小型ヘッドホンアンプ。
アンプやエフェクターを使わずに自宅練習が可能で、クリアで自然なサウンドを手軽に得られるシンプルなポータブルユニット。
・ギター/ベースをヘッドホンで直接モニター可能
・自然でクリアなクリーントーンを再生
・VOLUME ノブのみのシンプルな操作で扱いやすい設計
・自宅練習や深夜練習に最適
・ポケットサイズの超小型筐体で持ち運びが容易
・外部エフェクターを前段に接続して音作りも可能
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V 電池駆動でケーブルレス運用が可能
・品名:HEADPHONE AMP
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Portable Headphone Amplifier
・コントロール:Volume
・電源:9V 電池
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする