Cntl Knob は、エクスプレッション入力を”固定値のノブ”として扱えるコンパクトコントローラー。
ペダルのパラメータを足元操作なしで安定した位置に固定でき、ライブや録音での再現性を高めるユーティリティツール。
・エクスプレッションペダルの代わりに”固定値”を送るコントロールノブ
・2 つのプリセット値を切り替え可能(A/B)
・ペダルのフィルター、ピッチ、モジュレーション深さなどを安定した位置に固定
・EXP ペダルが不要な場面で省スペース化を実現
・多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・パッシブ設計のため電源不要
・コンパクトサイズでボードに組み込みやすい
・品名:Cntl Knob
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Expression Controller
・機能:固定値コントロール、A/B プリセット切替
・入出力:EXP(TRS)
・電源:不要(パッシブ)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012292