SWITCHBLADE+ は、2 系統の信号を自在に切替・ルーティングできるコンパクトな A/B ボックス。
A/B 切替に加え A+B 同時出力にも対応し、アンプ切替やエフェクトループの分岐など多用途に使えるユーティリティスイッチャー。
・A/B/A+B の 3 モード切替に対応し、多彩なルーティングを実現
・アンプ 2 台の切替、エフェクトチェーンの分岐、楽器の切替など幅広い用途に対応
・パッシブ回路により自然な信号伝達を確保
・フットスイッチで瞬時に切替可能
・LED インジケーターで現在の出力状態を視認しやすい設計
・ノイズの少ない安定した動作
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも耐える耐久性
・9V DC(センターマイナス)は LED 用の電源として使用(信号経路はパッシブ)
・品名:SWITCHBLADE+
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:A/B/Y Switcher
・機能:A/B 切替、A+B 同時出力、LED インジケーター
・電源:9V DC(センターマイナス)※LED 用
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011219