OD GLOVE は、MOSFET 回路によるアンプライクな歪みと、幅広いゲインレンジを備えた多用途オーバードライブ。
クリーンブーストからハイゲイン寄りのドライブまで、タッチレスポンスに優れた自然な歪みを提供する万能ドライブペダル。
・MOSFET 採用のアンプライクなオーバードライブ回路
・ゲイン幅が広く、クリーンブースト〜ハイゲイン手前まで対応
・TONE ノブで高域の抜けを細かく調整可能
・VOL、TONE、GAIN の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・内部スイッチで 9V/18V 動作を切替可能(18V でヘッドルーム拡大)
・アンプのキャラクターを活かしつつ、押し出し感のあるドライブを付加
・ロック、ブルース、ハードロックなど幅広いジャンルに対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:OD GLOVE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:MOSFET Overdrive Pedal
・コントロール:Volume、Tone、Gain
・機能:内部スイッチによる 9V/18V 切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011455