エフェクター/ファズ・ディストーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226320 品番LITTLE BIG MUFF PI
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシックな Big Muff サウンドをより扱いやすいサイズに収めた LITTLE BIG MUFF PI。
オリジナルの厚みあるサステインと滑らかな歪みを継承しつつ、コンパクトな筐体でボードへの組み込みやすさを向上させた定番ファズ/ディストーション。
・Big Muff らしい太く伸びるサステインと豊かな倍音を継承
・滑らかで密度のある歪みを生み出し、単音・コードどちらでも存在感のあるトーンを実現
・Tone コントロールで明るい質感からダークなサウンドまで幅広く調整可能
・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残した自然なレスポンス
・クラシックロックからオルタナティブ、シューゲイズまで幅広いジャンルに対応
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:LITTLE BIG MUFF PI
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Tone、Sustain
・電源:9V DC(センターマイナス)
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする