SMALL STONE は、EHX を代表するクラシック・フェイザー。
温かく厚みのあるアナログフェイズと、COLOR スイッチによる深い渦巻き感が特徴の定番モジュレーション。
・アナログ回路による温かく自然なフェイザーサウンド
・RATE ノブで揺れの速度を調整
・COLOR スイッチでフェイズの深さと強調感を切替
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・70 年代のクラシックフェイズを継承した滑らかなモジュレーション
・クリーンでも歪みでも存在感のあるフェイズ効果を付加
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SMALL STONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Phaser
・コントロール:Rate、Color Switch
・機能:アナログフェイザー、深さ切替(Color)
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274050041