エフェクター/フェイザー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226390 品番BAD STONE
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

BAD STONE は、1970 年代に登場した 6 ステージ・フェイザーを現代仕様で復刻したクラシック系フェイザー。
手動で位相を操作できる MANUAL モードと、揺れの深さを調整できる FEEDBACK を搭載し、ヴィンテージ特有の温かい揺れを再現するモデル。
・1970 年代のオリジナル BAD STONE を基にした 6 ステージ・フェイザー
・RATE ノブで揺れの速度を調整
・FEEDBACK ノブで揺れの深さやクセをコントロール
・MANUAL モードで位相位置を手動調整し、独特のフィルター効果を生成
・AUTO/MANUAL の切替スイッチを搭載
・ギター、シンセ、エレピなど幅広い楽器に対応
・ヴィンテージ系ロック、サイケデリック、アンビエントに最適
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BAD STONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:6-Stage Phaser
・コントロール:Rate、Feedback、Manual、Auto/Manual Switch
・機能:6 ステージフェイザー、手動位相調整
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011639

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする