エフェクター/ベースコーラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226408 品番BASS CLONE
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

BASS CLONE は、ベース専用に最適化されたアナログ・コーラス。
低域を損なわずに厚みと広がりを付加し、ベースラインに立体感を与える実用的コーラスペダル。
・ベース用に調整されたアナログ・コーラス回路を採用
・DEPTH/RATE の 2 ノブで揺れの深さと速度を直感的に調整
・X-OVER スイッチで低域をクリーンに保ちつつ中高域のみをコーラス処理
・低域の濁りを抑え、タイトなベーストーンを維持
・スラップ、ピック、指弾きなど奏法を問わず自然に馴染むコーラス効果
・シンセベースにも相性良好
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BASS CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Chorus
・コントロール:Depth、Rate、X-Over Switch
・機能:アナログコーラス、低域保持(X-Over)、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011844

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする