SLAP-BACK ECHO は、50〜60 年代ロカビリー/カントリーで多用された”超ショートディレイ”を再現する専用エコーペダル。
単一反射のタイトな slap-back を、3 種のディレイタイムと可変ゲインで現代的に扱いやすく仕上げたシンプル高品位エコー。
・ロカビリー、カントリー、オールドロックに最適な 単発スラップバックエコー
・ディレイタイムは 3 段階(45ms / 65ms / 100ms) を切替可能
・ECHO(ミックス)と FEEDBACK(反射量)で直感的に調整
・GAIN スイッチ により入力をブーストし、より太い slap-back を生成
・アナログライクな温かい質感のディレイキャラクター
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SLAP-BACK ECHO
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Delay / Slapback Echo
・ディレイタイム:45ms / 65ms / 100ms(3 段階切替)
・コントロール:Echo、Feedback、Time(3-way)、Gain
・特徴:単発スラップバック、温かいショートディレイ、入力ブースト
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012414