NEO CLONE は、名機 Small Clone の揺れをコンパクト筐体で再現したアナログ・コーラス。
深く温かい揺れから軽いモジュレーションまで、クラシックなコーラスサウンドをシンプルな操作で得られる実用的モデル。
・Small Clone のアナログコーラス回路をコンパクトサイズに最適化
・DEPTH スイッチで浅い揺れ/深い揺れを切替可能
・RATE ノブで揺れの速度を直感的に調整
・アナログ特有の温かく太いコーラストーン
・クリーン、クランチ、アルペジオ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応
・ノイズの少ない安定した動作
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NEO CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus Pedal
・コントロール:Rate、Depth(On/Off)
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011127