エフェクター/ノイズゲート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226451 品番THE SILENCER NOISE GATE
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

THE SILENCER は、3 ノブ構成で精密なノイズ制御を行う高性能ノイズゲート。
ハイゲイン環境でも不要なノイズを的確に抑え、自然なサウンドと演奏フィールを維持する実用的ノイズゲートペダル。
・THRESHOLD、REDUCTION、RELEASE の 3 ノブで細かなノイズ制御が可能
・ハイゲインアンプやディストーション使用時のノイズを効果的に低減
・自然なゲート動作で演奏ニュアンスを損なわない設計
・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、特定のペダルのみをゲート対象に設定可能
・インライン接続でも使用できる柔軟なルーティング
・ゲートの開閉速度を調整し、タイト〜ナチュラルな動作を選択可能
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・ライブ、レコーディング、ハイゲインリグ構築に最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:THE SILENCER Noise Gate
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Noise Gate
・コントロール:Threshold、Reduction、Release、Send/Return
・機能:ノイズゲート、エフェクトループ対応、インライン/ループ両対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011707

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする