DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。
1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。
・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)
・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載
・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化
・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)
・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能
・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心
・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易
・パッシブ設計のため電源不要
・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Dual Expression Pedal
・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)
・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作
・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル
・電源:不要(パッシブ)
・JANコード:0683274011899