22500 LOOPER FOOT CONTROLLER は、22500 Looper の操作性を拡張する専用 3 ボタン・フットスイッチ。
ループ切替や停止などの主要操作を足元で即時に行え、ライブパフォーマンスの自由度を大幅に高めるコントローラー。
・22500 Looper 専用の外部フットコントローラー
・3 ボタン構成でループ切替や停止などの操作を拡張
・LOOP A/LOOP B の選択やナビゲーションを足元で直感的に実行
・ライブ中の操作性を向上し、ハンズフリーでのループ管理が可能
・堅牢なメタル筐体で耐久性に優れた設計
・22500 本体と TRS ケーブルで接続するだけの簡単セットアップ
・コンパクトサイズでペダルボードに組み込みやすい
・品名:22500 LOOPER FOOT CONTROLLER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Looper Foot Controller
・対応機種:22500 Looper
・接続方式:TRS フットスイッチ接続
・コントロール:3 ボタン(Loop Navigation/Control)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011677