エフェクター/ファズ・ディストーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226505 品番OP-AMP BIG MUFF
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

OP-AMP BIG MUFF は、Smashing Pumpkins の名盤サウンドで知られる ”オペアンプ期” Big Muff を忠実に再現したモデル。
シリコントランジスタではなくオペアンプで増幅することで、よりタイトで攻撃的、抜けの良いディストーションを生み出すクラシック復刻ペダル。
・オペアンプ増幅によるタイトでエッジのあるディストーション
・クラシックな ”late-70s Op-Amp Muff” の回路を忠実に再現
・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・TONE BYPASS スイッチでトーン回路をスキップし、よりラウドでストレートなサウンドに切替可能
・従来の Big Muff よりも中域の抜けが良く、バンドアンサンブルで埋もれにくい特性
・ファズ的な飽和感とディストーション的なタイトさを両立
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:OP-AMP BIG MUFF
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Distortion / Fuzz
・回路:オペアンプ増幅 Big Muff 回路
・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Tone Bypass
・機能:トーンバイパス、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012087

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする