NANO OPERATION OVERLORD は、ギター/ベース/キーボードに対応する多用途オーバードライブ。
クラシックなチューブアンプ的歪みから、ファズライクな飽和まで幅広くカバーするコンパクト万能ドライブ。
・ギター、ベース、キーボード、シンセなど幅広い楽器に対応
・3 モード切替(NORMAL/BOOST/BASS)で入力特性を最適化
・GAIN、TONE、VOL のシンプルな操作系で直感的に音作り
・低域を保持しつつ自然な倍音を付加する設計
・ブーストモードではより強い押し出しと飽和感を付加
・BASS モードは低域を強調し、ベースやシンセに最適
・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO OPERATION OVERLORD
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Overdrive / Multi-Instrument Drive
・モード:NORMAL/BOOST/BASS
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Mode
・対応楽器:ギター、ベース、キーボード、シンセ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012193