エフェクター/オーバードライブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226530 品番SOUL FOOD
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SOUL FOOD は、伝説的クリーンブースター/オーバードライブの系譜を受け継ぎ、透明感のあるブーストから滑らかなドライブまで対応する高品位オーバードライブ。
原音のニュアンスを損なわずに押し出し感を加える、幅広いジャンルで使える万能クリーンブースター兼ドライブペダル。
・原音のキャラクターを保ちながら自然に押し出す透明系オーバードライブ
・クリーンブーストからスムーズなドライブまで幅広く対応
・VOL、DRIVE、TREBLE の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・内部スイッチでトゥルーバイパス/バッファードバイパスを選択可能
・アンプのプッシュ用途やペダル前段のブーストとしても高い相性
・ノイズの少ないクリアな動作
・ロック、ブルース、ポップスなどジャンルを問わず使用可能
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SOUL FOOD
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Transparent Overdrive / Clean Booster
・コントロール:Volume、Drive、Treble
・機能:内部スイッチによる True/Buffered Bypass 切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする