クラシックなアナログ・コーラスとして長年愛され続けるSMALL CLONE。
シンプルな操作性と温かみのある揺れを特徴とし、クリーンからディストーションまで幅広いサウンドに自然に溶け込む定番アナログコーラス。深く豊かなモジュレーションを生み出すEHXの代表的モデル。
・アナログ回路による温かく自然なコーラスサウンド
・Depthスイッチで浅い揺れから深いモジュレーションまで切り替え可能
・Rateノブで揺れの速度を直感的に調整
・クリーン、クランチ、ディストーションなど幅広いセッティングに対応
・シンプルな操作性で即戦力として扱いやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動
・品名:SMALL CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus Pedal
・コントロール:Rate、Depth(スイッチ)
・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010137