エフェクター/ファズ・ディストーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226566 品番GREEN RUSSIAN BIG MUFF
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

GREEN RUSSIAN BIG MUFF は、1990 年代ロシアン・マフの太く荒々しいサウンドを再現した復刻モデル。
分厚いローエンドと粗めのサチュレーションが特徴で、グランジ/ストーナー/オルタナ系に最適なクラシック・ディストーション/ファズ。
・1990 年代 Sovtek ”Green Russian” Big Muff を忠実に再現
・太く重心の低いローエンドが特徴
・粗めの歪み質感と独特のコンプレッション
・コードでも潰れすぎず、存在感のあるファズトーンを形成
・ギター/ベースどちらにも相性良好
・Volume/Tone/Sustain の 3 ノブで直感的に音作り
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・Nano サイズ筐体でボードに組み込みやすい
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:GREEN RUSSIAN BIG MUFF
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion
・コントロール:Volume、Tone、Sustain
・特徴:ロシアンマフ系ローエンド、粗めのサチュレーション、クラシックファズ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル(Nano サイズ)
・JANコード:0683274012025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする