SATISFACTION PLUS は、’60s ガレージロックのファズトーンを現代仕様で拡張した多機能ファズ。
クラシックな ”Satisfaction” 系ファズを基に、ゲイン幅拡大・トーン調整・ブースト機能を追加し、ヴィンテージからモダンまで幅広いファズサウンドをカバーするアップグレードモデル。
・’60s ガレージロックを象徴する Satisfaction 系ファズサウンド を再現
・GAIN の可変幅が広く、ローファイなブチブチ系から太いモダンファズまで対応
・TONE コントロール により高域/低域のキャラクターを柔軟に調整
・BIAS コントロール でゲート感やサグ感を付加し、ヴィンテージ感を強調
・BOOST スイッチ によりさらなるゲインと存在感を追加
・ギター/ベースどちらにも対応
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SATISFACTION PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Bias
・スイッチ:Boost
・特徴:’60s ガレージ系ファズ、ゲート感調整、ブースト搭載、広いゲインレンジ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012445