エフェクター/ディストーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226591 品番METAL MUFF
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハイゲインメタル向けに設計された METAL MUFF は、強烈な歪みと鋭いエッジを備えた EHX の代表的メタルディストーション。
3バンド EQ と TOP BOOST により、現代的なメタルからクラシックなハードロックまで幅広いサウンドを精密に調整できる高出力ディストーションペダル。
・高いゲイン量と鋭いアタックを備えたメタル向けディストーション
・3バンド EQ(Bass / Mid / Treble)で幅広い音作りに対応
・TOP BOOST スイッチにより高域の存在感と切れ味を強化
・密度の高い歪みを維持しつつ、コードでも単音でも明瞭なレスポンスを実現
・ハードロック、メタル、モダンヘヴィ系まで幅広いジャンルに対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動
・品名:METAL MUFF
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:High-Gain Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Distortion、Bass、Mid、Treble、Top Boost
・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする