エフェクター/エンベロープフィルター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226627 品番NANO Q-TRON
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

NANO Q-TRON は、クラシックな EHX Q-Tron 系統のオートワウ/エンベロープフィルターを Nano サイズに凝縮したモデル。
ピッキングの強弱に反応してフィルターが開閉し、ファンキーなワウ効果から深いフィルタースウィープまで幅広く対応する実戦的フィルターペダル。
・ピッキングの強さに応じてフィルターが動作するエンベロープフィルター
・DRIVE(入力感度)調整でフィルターの反応を最適化
・Q(フィルターの鋭さ)調整でワウの強さをコントロール
・MODE スイッチ(LP/BP/HP)でフィルター特性を切替
・LP:低域を残したウォームなワウ
・BP:中域を強調したファンキーなサウンド
・HP:高域を強調したシャープなワウ
・ギター/ベースどちらにも対応する広いレンジ設計
・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO Q-TRON
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah
・モード:LP(ローパス)、BP(バンドパス)、HP(ハイパス)
・コントロール:Volume、Drive、Q、Mode
・対応楽器:ギター、ベース
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする