エフェクター/ファズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226645 品番RIPPED SPEAKER
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

RIPPED SPEAKER は、1950〜60 年代の ”破れたスピーカー” から生まれた初期ファズサウンドを再現するモダン・ファズ。
クラシックなブチブチした質感から、現代的で太いファズまで幅広く扱える、ヴィンテージ系とモダン系を両立したファズペダル。
・”破れたスピーカー” の質感を再現した独自の RIP コントロール を搭載
・RIP を絞るとブチブチしたローファイな初期ファズ、上げると現代的で太いファズへ変化
・TONE/VOL/FUZZ の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・ギターだけでなくベースにも対応する広いレンジ
・クラシックなファズの不安定さを残しつつ、現代的なノイズ対策で扱いやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:RIPPED SPEAKER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz
・コントロール:Volume、Tone、Fuzz、RIP
・特徴:破れたスピーカー系ローファイファズ〜モダンファズまで対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする