MEMORY TOY は、アナログ BBD 回路による温かく自然なディレイをコンパクト筐体に収めた実用的アナログディレイ。
クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、扱いやすい操作性とモジュレーション機能を備えたコストパフォーマンスの高いモデル。
・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による温かく太いディレイサウンド
・最大約 550ms のディレイタイムに対応
・MOD スイッチで軽いコーラス的揺れを付加可能
・Delay、Feedback、Blend のシンプルで直感的な操作系
・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・アナログ特有の自然な減衰と有機的なエコーを再現
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MEMORY TOY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Delay Pedal
・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Mod(On/Off)
・ディレイタイム:最大約 550ms
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011035