PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。
透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。
・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載
・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能
・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス
・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整
・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・ギター/ベースどちらにも最適
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO PLATFORM
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Compressor / Limiter
・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack
・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012537