NANO BATTALION は、ベースの存在感を強化するために設計されたコンパクトなベースオーバードライブ。
MOSFET ドライブと 3 モード EQ により、クリーンブーストからアグレッシブなドライブまで幅広いサウンドを実現する実戦的ベース用ドライブペダル。
・MOSFET ドライブ回路による温かみのある倍音と自然な歪み
・3 モード EQ(BASS/TREBLE/MID)で音作りの方向性を切り替え可能
・DRY/DRIVE のブレンド調整で原音の太さを保持
・GAIN 量を広く設定でき、クリーンブースト〜ディストーション領域まで対応
・コンパクトな Nano サイズでボードに組み込みやすい設計
・ベースの低域を損なわないレンジ設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO BATTALION
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Overdrive
・回路:MOSFET ドライブ
・コントロール:Volume、Blend、Drive、Mode(Bass/Treble/Mid)
・機能:3 モード EQ、ブレンド調整、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012186