PICO ATTACK DECAY は、名機 Attack Decay の”ボリューム・エンベロープ/テープリバース風”効果を超小型筐体に凝縮した最新モデル。
スウェル、逆再生風エフェクト、ピッキングニュアンスの変形など、表現力を拡張するエンベロープ・シェイピングペダル。
・アタック/ディケイを個別に調整し、スウェル系〜逆再生風エフェクト まで幅広く生成
・POLY/MONO モード を搭載し、和音処理と単音処理を切替可能
・BLEND により原音とエフェクト音を自在にミックス
・SENS で入力感度を調整し、ピッキングに応じたエンベロープ動作を最適化
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・ギター/ベースどちらにも対応
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO ATTACK DECAY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Envelope Shaper / Swell / Reverse-like
・モード:Poly、Mono
・コントロール:Attack、Decay、Blend、Sens、Mode
・特徴:スウェル、逆再生風、エンベロープ変形、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012476