WALKING ON THE MOON は、The Police/Andy Summers の象徴的な”コーラス+エコー”サウンドを 1 台で再現するシグネチャー・モジュレーション。
80’s ニューロマンティック〜ポストパンク系の透明感ある揺らぎとショートディレイを組み合わせ、唯一無二の空間感を生み出す特別仕様モデル。
・Andy Summers の代表的サウンドを再現する コーラス+エコーの複合モジュレーション
・CHORUS:深すぎない揺らぎと高い透明感を持つクラシック系コーラス
・ECHO:ショートディレイを中心にしたタイトな空間演出
・FLANGER モード も搭載し、より広い揺らぎ表現に対応
・CHORUS/FLANGER/ECHO の 3 モードを切替可能
・RATE/DEPTH/FEEDBACK/DELAY TIME/MIX の 5 ノブ構成
・ギターのアルペジオやクリーントーンに最適な空間系エフェクト
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:WALKING ON THE MOON
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Chorus / Flanger / Echo(Multi-Modulation)
・モード:Chorus、Flanger、Echo
・コントロール:Rate、Depth、Feedback、Delay Time、Mix、Mode
・特徴:Andy Summers シグネチャー系サウンド、コーラス+ショートエコー、3 モード搭載
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012469