FREEZE は、演奏中の音を瞬時にホールドし、無限サステインとして保持するサウンド・リテイナー。
アンビエントパッド、ドローン、コードの保持など、空間演出や特殊効果に最適な EHX の定番ホールドペダル。
・フットスイッチ操作で演奏中の音を瞬時にホールド
・FAST/SLOW/LATCH の3モードを搭載し、用途に応じたサステイン動作を選択可能
・FAST:即時ホールド、SLOW:フェードインしながらホールド、LATCH:踏むたびにオン/オフ切替
・ホールド音の上に自由に演奏を重ねられるため、アンビエントやソロ演奏に最適
・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応
・シンプルな操作で直感的に扱える設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:FREEZE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Sound Retainer / Sustain Pedal
・コントロール:Effect Level、Mode(Fast/Slow/Latch)
・機能:無限サステイン、ホールド、フェードイン
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011103