DELUXE BASS BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff の重厚な歪みに、ベース用に最適化された EQ・ブレンド・ノイズゲートなどを統合した上位モデル。
低域の存在感を保ちながら、幅広い歪みキャラクターを精密にコントロールできる多機能ベースファズ。
・ベース用に最適化された Big Muff サウンドを高い柔軟性で調整可能
・BLEND で原音と歪みのミックスを自在に設定し、低域の存在感を保持
・BASS BOOST スイッチで低域を強化し、重厚なファズトーンを生成
・GATE 機能を搭載し、ノイズを抑えたタイトなサウンドを実現
・CROSSOVER(HPF/LPF)で歪み帯域を細かくコントロール
・独立した BASS/TREBLE EQ により音作りの幅を拡大
・SUSTAIN、TONE、VOLUME の基本操作も直感的
・ライブ、スタジオ、ヘヴィ系ジャンルに最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:DELUXE BASS BIG MUFF PI
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Fuzz / Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Blend、Sustain、Bass、Treble、Gate、Crossover(HPF/LPF)、Bass Boost
・機能:ノイズゲート、クロスオーバー、原音ブレンド
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011318