COCK FIGHT PLUS は、ファズとワウを統合した”ファズ・ワウ・ステーション”。
クラシックなコックドワウ、ファズワウ、トーキングワウなど、多彩な表現を 1 台で実現する多機能ワウ/ファズペダル。
・ファズとワウを直列/並列的に組み合わせた多機能設計
・COCKED モードで”止めワウ”の固定フィルター効果を再現
・Fuzz セクションは GATE/DRIVE を搭載し、クラシックから過激な歪みまで対応
・WAH セクションは TALK/CRY の 2 キャラクターを切替可能
・エクスプレッションペダル対応でリアルタイムにワウ操作が可能
・ファズ→ワウ、ワウ→ファズのルーティング切替に対応
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に適応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:COCK FIGHT PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Wah / Filter
・コントロール:Fuzz(Drive/Gate)、Wah(Talk/Cry)、Freq、Blend、EXP
・機能:ファズ+ワウ統合、コックドワウ、ルーティング切替、EXP 対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011912