エフェクター/シンセサイザーペダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226968 品番Mono Synth
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

MONO SYNTH は、ギターを即座にシンセサウンドへ変換する高精度モノフォニック・シンセペダル。
複雑な設定不要で、10 種類のシンセボイスを直感的に扱える実戦的ギターシンセ。
・ギター信号をリアルタイムでシンセサウンドへ変換
・10 種類のシンセボイスを搭載(Bass、Lead、Pad、Vintage、Blister など)
・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセのバランスを自在に設定
・SENS ノブでピッキングへの追従性を調整
・CTRL ノブは選択したシンセボイスごとに異なるパラメータを操作
・プリセット保存に対応(11 プリセット)
・エクスプレッションペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作
・ギター用に最適化された高速トラッキング
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MONO SYNTH
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Guitar Synth / Mono Synth
・ボイス:10 種類
・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset、EXP
・機能:ギターシンセ変換、プリセット保存、EXP 対応、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする