エフェクター/A/B ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226977 品番SWITCHBLADE PRO
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SWITCHBLADE PRO は、A/B/Y切替に加え、フェード機能やミックス調整まで可能な多機能ルーティングペダル。
2系統の信号を自在に切替・ブレンドし、複雑なエフェクトチェーンやアンプ構成を柔軟に構築できるプロ仕様スイッチャー。
・A/B/Yの3モード切替に対応
・FADEコントロールによりA⇔Bの連続ブレンドが可能
・AとBの独立ボリュームを搭載し、レベルマッチングを容易に調整
・フェードはリニア/ログカーブを切替可能
・エフェクトチェーンの分岐、2アンプ運用、パラレル処理など多用途に対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SWITCHBLADE PRO
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:A/B/Y Switcher / Signal Router
・機能:A/B/Y 切替、フェード、A/B 独立ボリューム、フェードカーブ切替
・入出力:Input、A Out、B Out
・コントロール:A Volume、B Volume、Fade、Curve
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274011868

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする