エフェクター/フランジャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226986 品番STEREO ELECTRIC MISTRESS
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

STEREO ELECTRIC MISTRESS は、フランジャーとコーラスを同時に扱える多機能モジュレーションペダル。
アナログライクな揺れとステレオ空間の広がりを両立し、クリーンからアンビエントまで幅広いサウンドメイクに対応する EHX の定番ステレオフランジャー/コーラス。
・フランジャーとコーラスを同時に使用できるデュアルモジュレーション設計
・アナログライクな温かみを持つ自然な揺れを再現
・ステレオ出力に対応し、広がりのある空間演出が可能
・RATE、FLANGER DEPTH、CHORUS DEPTH により揺れの速度・深さを細かく調整
・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応
・ノイズの少ない安定した動作
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:STEREO ELECTRIC MISTRESS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Stereo Flanger / Chorus Pedal
・コントロール:Rate、Flanger Depth、Chorus Depth
・出力:ステレオ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする