エフェクター/エンベロープ・プロセッサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73226995 品番ATTACK DECAY
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ATTACK DECAY は、ギターのアタックを消してバイオリン風のスローアタックを作る ”ボリュームスウェル” と、減衰を自在に操る ”ディケイシェイピング” を統合した多機能エンベロープ・プロセッサー。
単音・コード両対応の高精度トラッキングにより、スローギター、逆再生風、パッド的サウンドなど多彩な表現を実現する上位モデル。
・アタック(立ち上がり)とディケイ(減衰)を独立制御できるエンベローププロセッサー
・ギターのアタックを消してバイオリン風スウェルを生成
・逆再生風の減衰やパッド的な持続音など多彩な質感を作成
・POLY/MONO モード切替でコード演奏にも対応
・HARMONICS セクションで倍音を調整し、音の存在感を強化
・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従
・エクスプレッションペダル対応でリアルタイム操作が可能
・SEND/RETURN を備え、外部エフェクトをエンベロープ処理に組み込める柔軟なルーティング
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:ATTACK DECAY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Envelope Shaper / Volume Swell Processor
・コントロール:Attack、Decay、Harmonics、Blend、Sens、Poly/Mono、Send/Return
・機能:スローアタック、ディケイシェイピング、倍音調整、外部ループ、EXP 対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011851

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする