エフェクター/ファズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227029 品番BENDER ROYALE BLACK
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

BENDER ROYALE BLACK は、Tone Bender 系 3 モデルを 1 台に統合した ”3-in-1 マルチ・ファズ”。
MK I/MK I.V/MK II の代表的サウンドを切り替え、クラシック英国ファズの質感を幅広く再現。**
・Tone Bender MK I/MK I.V/MK II の 3 種を切替可能
・MK I:荒々しく暴れる倍音、初期 Tone Bender の粗い質感
・MK I.V:よりタイトで扱いやすい中域フォーカス
・MK II:サステイン豊かで密度の高いクラシック英国ファズ
・BIAS コントロールでゲルマニウム風の”枯れ感”〜タイトな反応まで調整
・TONE で高域の明るさを調整し、ギターやアンプに合わせて最適化
・VOLUME/GAIN/TONE/BIAS/MODE の 5 コントロール構成
・ギターのピッキングニュアンスに敏感で、表現力の高いファズサウンド
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
スペック
・品名:BENDER ROYALE BLACK
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:3-Mode Fuzz(Tone Bender 系)
・モード:MK I、MK I.V、MK II
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Bias、Mode
・特徴:Tone Bender 3 モデル搭載、倍音の荒さ〜密度の高いサステインまで対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする