PICO CANYON ECHO は、人気の Canyon ディレイを超小型筐体に最適化した最新モデル。
ウォームなデジタルディレイを中心に、モジュレーションやテープ風質感まで扱える、ボード最小クラスの多用途ディレイ。
・Canyon 系譲りの 高品位デジタルディレイアルゴリズム を Pico サイズに凝縮
・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り
・MOD スイッチ によりディレイ音へモジュレーションを付加
・TONE でディレイの明るさ/暗さを調整し、テープ風〜クリア系まで対応
・最大ディレイタイムは約 1 秒
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO CANYON ECHO
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Delay
・最大ディレイタイム:約 1 秒
・コントロール:Time、Feedback、Mix、Tone、Mod(On/Off)
・特徴:Canyon 系ディレイ、モジュレーション付加、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012483