エフェクター/リバーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227099 品番PICO OCEANS 3-VERB
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

PICO OCEANS 3-VERB は、人気の Oceans シリーズを超小型筐体に最適化した 3 モード・リバーブ。
HALL/PLATE/SPRING の定番リバーブを高品位アルゴリズムで収録し、ボード最小クラスで本格的な空間演出を実現するミニ・リバーブペダル。
・Oceans 系譲りの 高品位デジタルリバーブ を Pico サイズに凝縮
・HALL/PLATE/SPRING の 3 モードを搭載
・TIME/TONE/FX LVL の基本操作で直感的に音作り
・HALL:深い残響と広がりのある空間表現
・PLATE:明瞭でスムーズな残響、ギターに最適なプレート質感
・SPRING:ヴィンテージアンプ風のスプリングリバーブを再現
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO OCEANS 3-VERB
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Reverb
・モード:Hall、Plate、Spring
・コントロール:Time、Tone、FX Level、Mode
・特徴:Oceans 系リバーブ、3 モード搭載、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする